Startseite

FANTON SRL - FME23414 PANNELLO FONIA CAT.3 50P GR

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME23414 PANNELLO FONIA CAT.3 50P GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 50

  • Kategorie - 3

  • Anschlussart - 110

  • Geschirmt - nein

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450234143

Artikelnummer

FME23414

Herstellernummer

23414

Hersteller

FME

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

50

Kategorie:

3

Anschlussart:

110

Geschirmt:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

0

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Farbe:

grau

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

RAL-Nummer:

7035

Höhe:

44 mm

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

80 mm

Pannello fonia 50 porte cat.3