FANTON SRL - FME23231 BARRA 1,8M 3G1,5 S17 12P40+M VERT NE - 23231
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)
Montagerichtung - vertikal
Elektrischer Anschluss - Steckdose
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift - 0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 12
Packung
1 ST
EAN
8015450194713
Artikelnummer
FME23231
Herstellernummer
23231
Hersteller
FME
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Steckdose
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
12
Kabellänge:
1.8 m
Befestigungsmaß:
650 mm
Anzahl der C13 Steckdosen:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Phasen:
1
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
1
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
650 mm
Breite:
650 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
50 mm
Versorgungsspannung:
220 V
Netzentstörfilter:
nein
Schaltbar:
nein
Mit Zähler:
nein
Steuerfunktion:
ja
SNMP:
nein
Mit Display:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit Sicherung:
nein
Amperemeter:
nein
Temperaturmessung:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Farbe:
schwarz
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der RJ45-Buchsen:
0
Mit Überspannungsschutzmodul:
nein


