Startseite

FANTON SRL - FME21341 PROL.EST.4,8M TEL.4C.PL.RJ10 NE

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME21341 PROL.EST.4,8M TEL.4C.PL.RJ10 NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ10 4(4)

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ10 4(4)

  • Länge - 4.8 m

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Packung

  • 10 ST

EAN

8015450213414

Artikelnummer

FME21341

Herstellernummer

21341

Hersteller

FME

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ10 4(4)

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ10 4(4)

Länge:

4.8 m

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Ader-Zahl:

4

Mantel-Farbe:

schwarz

Cavo estensibile di ricambio a 4 conduttori 4,80 m. con due plug passo 4/4 c