FANTON SRL - FME21340 PROL.EST.4,8M TEL.4C.PL.RJ10 AV - 21340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ10 4(4)
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ10 4(4)
Länge - 4.8 m
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Packung
10 ST
EAN
8015450213407
Artikelnummer
FME21340
Herstellernummer
21340
Hersteller
FME
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ10 4(4)
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ10 4(4)
Länge:
4.8 m
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Ader-Zahl:
4
Mantel-Farbe:
sonstige
Cavo lineare per collegamento 5 m. a 4 conduttori con due plug passo 6/4 c.


