Startseite

FANTON SRL - FME21321 PROL.EST.2,4M TEL.4C.PL.RJ10 NE

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME21321 PROL.EST.2,4M TEL.4C.PL.RJ10 NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ10 4(4)

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ10 4(4)

  • Länge - 2.4 m

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450213216

Artikelnummer

FME21321

Herstellernummer

21321

Hersteller

FME

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ10 4(4)

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ10 4(4)

Länge:

2.4 m

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Ader-Zahl:

4

Mantel-Farbe:

schwarz

Cavo estensibile di ricambio a 4 conduttori 2,40 m. con due plug passo 4/4 c.