FANTON SRL - FME21320 PROL.EST.2,4M TEL.4C.PL.RJ10 AV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ10 4(4)
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ10 4(4)
Länge - 2.4 m
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Packung
1 ST
EAN
8015450213209
Artikelnummer
FME21320
Herstellernummer
21320
Hersteller
FME
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ10 4(4)
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ10 4(4)
Länge:
2.4 m
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Ader-Zahl:
4
Mantel-Farbe:
sonstige
Cavo estensibile di ricambio a 4 conduttori 2,40 m. con due plug passo 4/4 c.