Startseite

FANTON SRL - FME14950 AVV.AUTOMATICO 15M 2X1 S/SPINA+D - 14950

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME14950 AVV.AUTOMATICO 15M 2X1 S/SPINA+D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 1 mm²

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0

  • Kabelbestückung - H05VV-F

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450149508

Artikelnummer

FME14950

Herstellernummer

14950

Hersteller

FME

Aderquerschnitt:

1 mm²

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Kabelbestückung:

H05VV-F

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Ader-Zahl:

2

Kabellänge:

15 m

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

0

Automatisches Kabelaufrollen:

ja

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Mit thermischem Schutz:

nein

Mit Tragerahmen:

nein

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Schutzart (IP):

IP24

Mit Arretierung:

ja

Absicherung:

LS-Schalter

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Art des Netzanschlusses:

sonstige

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):

0

Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):

0

Farbe:

grau

Anzahl der Steckdosen British Standard:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Befestigungsart:

Schwenkarm

Mit Lampe:

nein

Mit Ladekabel für E-Mobility:

nein

Erdungskabeltrommel:

nein

Avvolgicavo autorientrante - cavo 15 m. 2x1 H05VV-F. • Costruiti in riferimento alle norme EN 61242. • Costruiti con materiali termoplastici resistenti agli urti ed alle escursioni termiche.• Forniti di sistema di bloccaggio del cavo che ne permette l’arresto in qualunque posizione desiderata. • Staffa di fissaggio a parete per rotazioni fino a 320° in dotazione. • Possibilità di avere il cavo sempre in trazione continua o bloccato alla lunghezza desiderata. • Forniti di dispositivo di arresto finale delcavo. • Disgiuntore termico presente su tutti gli articoli che provvede a staccare automaticamente la corrente in caso di surriscaldamento sia a cavo avvolto che svolto; il disgiuntore è a riarmo manuale. • Idonei per applicazioni a parete o soffitto. • Cavo alimentazione lungo 1,4 m.