Startseite

FANTON SRL - FME14620 AVV.20M 3G2,5 RNF 2P.CEE+1P40+D IP44 - 14620

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME14620 AVV.20M 3G2,5 RNF 2P.CEE+1P40+D IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 2.5 mm²

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0

  • Kabelbestückung - H07RN-F

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450146200

Artikelnummer

FME14620

Herstellernummer

14620

Hersteller

FME

Aderquerschnitt:

2.5 mm²

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Kabelbestückung:

H07RN-F

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der CEE-Steckdosen:

2

Ader-Zahl:

3

Kabellänge:

20 m

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

0

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Mit thermischem Schutz:

ja

Mit Tragerahmen:

ja

Art des Netzanschlusses:

CEE

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

1

Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):

0

Farbe:

schwarz

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Avvolgicavo 20 m 3G2,50 H07RN-F 2 prese 2P+T 16A 220V CEE blu + 1 presa bipasso/st. tedesco + disgiuntore