FANTON SRL - FME146105 AVV.10M 3G1 S11 4P40+I/SOVR - 146105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderquerschnitt - 1 mm²
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 4
Kabelbestückung - H05VV-F
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anzahl der CEE-Steckdosen - 0
Packung
7 ST
EAN
8015450172391
Artikelnummer
FME146105
Herstellernummer
146105
Hersteller
FME
Aderquerschnitt:
1 mm²
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Kabelbestückung:
H05VV-F
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Ader-Zahl:
3
Kabellänge:
10 m
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
4
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Tragerahmen:
ja
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Schutzart (IP):
IP20
Mit Arretierung:
nein
Absicherung:
LS-Schalter
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Art des Netzanschlusses:
Italienischer Typ P11
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
4
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
4
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):
4
Farbe:
grün
Anzahl der Steckdosen British Standard:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:
4
Befestigungsart:
ohne
Mit Lampe:
nein
Mit Ladekabel für E-Mobility:
nein
Erdungskabeltrommel:
nein


