FANTON SRL - FME14569 AVV.VUOTO 320 4P40+D MT - 14569

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 4
Kabelbestückung - ohne Kabel
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Anzahl der CEE-Steckdosen - 0
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) - 4
Packung
3 ST
Produktserien
Heavy Reel
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8015450137703
Artikelnummer
FME14569
Herstellernummer
14569
Hersteller
FME
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
4
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Tragerahmen:
ja
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Schutzart (IP):
IP20
Mit Arretierung:
nein
Absicherung:
LS-Schalter
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Art des Netzanschlusses:
sonstige
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
4
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
4
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):
4
Farbe:
grau
Anzahl der Steckdosen British Standard:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:
4
Befestigungsart:
ohne
Mit Lampe:
nein
Mit Ladekabel für E-Mobility:
nein
Erdungskabeltrommel:
nein


