Startseite

FANTON SRL - FME14561 AVV.50M 3G1,5 S17 4P40+D MT - 14561

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME14561 AVV.50M 3G1,5 S17 4P40+D MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0

  • Kabelbestückung - H05VV-F

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8015450145616

Artikelnummer

FME14561

Herstellernummer

14561

Hersteller

FME

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Kabelbestückung:

H05VV-F

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Ader-Zahl:

3

Kabellänge:

50 m

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

0

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Mit thermischem Schutz:

ja

Mit Tragerahmen:

ja

Art des Netzanschlusses:

Italienischer Typ P17

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

4

Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):

0

Farbe:

schwarz

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Avvolgicavo civile GOLIA METAL Ø 320 mm dotato di cavo 50 m 3G1,50 H05VV-F con spina italiana 2P+T 16A. Tamburo con 4 prese bipasso/tedesche 2P+T 16A + disgiuntore.