FANTON SRL - FME14390UG AVVOLGITUTTO VUOTO 320 CIECO MT - 14390UG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0
Kabelbestückung - ohne Kabel
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Anzahl der CEE-Steckdosen - 0
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) - 0
Packung
1 ST
Produktserien
Golia Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8015450137642
Artikelnummer
FME14390UG
Herstellernummer
14390UG
Hersteller
FME
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
nein
Mit Tragerahmen:
ja
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:
0


