Startseite

FANTON SRL - FME14370 AVV.30M 3G2,5 RNF 2P.CEE+1P40+D IP44 MT - 14370

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME14370 AVV.30M 3G2,5 RNF 2P.CEE+1P40+D IP44 MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 2.5 mm²

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0

  • Kabelbestückung - H07RN-F

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450143704

Artikelnummer

FME14370

Herstellernummer

14370

Hersteller

FME

Aderquerschnitt:

2.5 mm²

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Kabelbestückung:

H07RN-F

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Anzahl der CEE-Steckdosen:

2

Ader-Zahl:

3

Kabellänge:

30 m

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

0

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Mit thermischem Schutz:

ja

Mit Tragerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP44

Art des Netzanschlusses:

CEE

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

1

Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):

0

Farbe:

schwarz

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Avvolgicavo industriale GOLIA METAL con tamburo Ø 320 mm dotato di cavo 30m 3G2,5 H07RN-F, spina 2P+T 16A 230V IP44 e 2 prese 2P+T 16A 230V IP44 + 1 presa bipasso/tedesca 2P+T 16A + disgiuntore. • Costruito in riferimento alla norma EN 61316 • Adatto perutilizzo interno ed esterno, anche dove sussistano condizioni ambientali particolarmente gravose, come per esempio cantieri di costruzione e/o demolizioni • Costruito con materiali che superano le prove di resistenza agli urti ed alle escursioni termiche • Cavo flessibile omologato in gomma antiusura (Neoprene) tipo H07RN-F • Caratteristiche tecniche indelebili riportate sull’etichetta dell’articolo • Disgiuntore termico presente che provvede a staccare automaticamente la corrente dal blocco prese in caso di surriscaldamento sia a cavo avvolto che svolto; il ripristino manuale avviene mediante pressione del pulsante rosso dopo che la temperatura si sarà riportata a livelli normali.