FANTON SRL - FME10228UG AVVOLGITUTTO VUOTO 260 CIECO - 10228UG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0
Kabelbestückung - ohne Kabel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anzahl der CEE-Steckdosen - 0
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) - 0
Packung
3 ST
Produktserien
EAN
8015450137291
Artikelnummer
FME10228UG
Herstellernummer
10228UG
Hersteller
FME
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
nein
Mit Tragerahmen:
ja
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:
0


