Startseite

FANTON SRL - FME10196 PROL.+RACC.25M 2X1,5 SDE+1PDE GARDEN - 10196

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME10196 PROL.+RACC.25M 2X1,5 SDE+1PDE GARDEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 1

  • Kabelbestückung - H05VV-F

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450117361

Artikelnummer

FME10196

Herstellernummer

10196

Hersteller

FME

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

1

Kabelbestückung:

H05VV-F

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Ader-Zahl:

2

Kabellänge:

25 m

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

0

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Mit thermischem Schutz:

nein

Mit Tragerahmen:

ja

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Schutzart (IP):

IP20

Mit Arretierung:

nein

Absicherung:

ohne

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Art des Netzanschlusses:

Stecker CEE 7/4 (Typ F)

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):

0

Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):

0

Farbe:

schwarz

Anzahl der Steckdosen British Standard:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Befestigungsart:

ohne

Mit Lampe:

nein

Mit Ladekabel für E-Mobility:

nein

Erdungskabeltrommel:

nein

Avvolgicavo tipo/modello PROL. RACC.25M 2X1 5 SDE 1PDE GARDEN