Startseite

FANTON SRL - FME01915 DISCO 145/205 2P.CEE 400V IP44+D NE - 01915

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME01915 DISCO 145/205 2P.CEE 400V IP44+D NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0

  • Kabelbestückung - ohne Kabel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 2

  • Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450019153

Artikelnummer

FME01915

Herstellernummer

01915

Hersteller

FME

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Kabelbestückung:

ohne Kabel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der CEE-Steckdosen:

2

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Mit thermischem Schutz:

ja

Mit Tragerahmen:

nein

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Schutzart (IP):

IP44

Absicherung:

LS-Schalter

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Art des Netzanschlusses:

sonstige

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):

0

Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):

0

Farbe:

schwarz

Anzahl der Steckdosen British Standard:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Befestigungsart:

sonstige

Mit Lampe:

nein

Mit Ladekabel für E-Mobility:

nein

Erdungskabeltrommel:

nein

Disco di ricambio cablato per avvolgicavo Ø 145 mm. - 2 prese 3P+T 16A - 380V CEE rosse - con portadisgiuntore + flangia adattatore Ø 205 mm.