Startseite

FANTON SPA - FMEA99942 CONN.FV Y 2MASCHI+1FEMMINA FMC4 NE - A99942

KopierenKopieren
FANTON SPA - FMEA99942 CONN.FV Y 2MASCHI+1FEMMINA FMC4       NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verbinder

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 19 mm

  • Höhe - 40.5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8016219999426

Artikelnummer

FMEA99942

Herstellernummer

A99942

Hersteller

FME

Ausführung:

Verbinder

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

19 mm

Höhe:

40.5 mm

Tiefe:

106.5 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Connettore fotovoltaico Y 2 maschi + 1 femmina\ncompatibile FMC4, colore nero