Startseite

FANTON SPA - FMEA99911-10 CONN.FV FEMMINA MOBILE FMC4 10MM /10PZ - A99911-10

KopierenKopieren
FANTON SPA - FMEA99911-10 CONN.FV FEMMINA MOBILE FMC4 10MM /10PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verbinder

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 18.7 mm

  • Höhe - 18.7 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8016219117318

Artikelnummer

FMEA99911-10

Herstellernummer

A99911-10

Hersteller

FME

Ausführung:

Verbinder

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

18.7 mm

Höhe:

18.7 mm

Tiefe:

55.6 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Connettore fotovoltaico femmina mobile IP68\ncompatibile FMC4 per sezione cavo 10 mm²\nconfezione da 10 pz., colore nero