FANTON SPA - FMEA998402 COPPIA PROL.2M FV 6MM M+F RO/NE - A998402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 1500 V
Bemessungsstrom - 40 A
Polzahl - 1
Schutzart (IP) - IP68
Art der konfektionierten Leitung - Geräte-Anschlussleitung
Packung
10 ST
EAN
8016219117523
Artikelnummer
FMEA998402
Herstellernummer
A998402
Hersteller
FME
Bemessungsspannung:
1500 V
Bemessungsstrom:
40 A
Polzahl:
1
Schutzart (IP):
IP68
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
Stecker
Ausführung Seite 2:
Stecker
Leiterendenbehandlung:
unbehandelt
Gesamtlänge:
2000 mm
Mechanische Codierung:
nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabeltyp:
sonstige
Kabeldurchmesser:
6.1...6.5 mm
Abmantellänge:
8 mm
Abisolierlänge:
8 mm
Mantel-Farbe:
schwarz
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
120 °C
Halogenfrei:
ja
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
0.25 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz:
9005
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Kontaktmaterial:
sonstige
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s1b