Startseite

FANTON SPA - FMEA998302 COPPIA PROL.2M FV 4MM M+F RO/NE - A998302

KopierenKopieren
FANTON SPA - FMEA998302 COPPIA PROL.2M FV 4MM  M+F         RO/NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 1500 V

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Polzahl - 1

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Art der konfektionierten Leitung - Geräte-Anschlussleitung

Packung

  • 10 ST

EAN

8016219117455

Artikelnummer

FMEA998302

Herstellernummer

A998302

Hersteller

FME

Bemessungsspannung:

1500 V

Bemessungsstrom:

40 A

Polzahl:

1

Schutzart (IP):

IP68

Art der konfektionierten Leitung:

Geräte-Anschlussleitung

Ausführung Seite 1:

Stecker

Ausführung Seite 2:

Stecker

Leiterendenbehandlung:

unbehandelt

Gesamtlänge:

2000 mm

Mechanische Codierung:

nein

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Gehäusefarbe:

schwarz

Kabeltyp:

sonstige

Kabeldurchmesser:

5.7...6.1 mm

Abmantellänge:

8 mm

Abisolierlänge:

8 mm

Mantel-Farbe:

schwarz

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Leitung dauertemperaturbeständig bis:

120 °C

Halogenfrei:

ja

Oberflächenbehandlung Kontakte:

unbehandelt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

0.25 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz:

9005

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Kontaktmaterial:

sonstige

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

s1b

Coppia prolunghe 2 m. fotovoltaico 4 mm² 1500V\nconnettori maschio/femmina alle estremità, colore rosso-nero