Startseite

FANTON SPA - FME92960 PROL.LIN.30M 3G1,5 S17+P40 NE - 92960

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME92960 PROL.LIN.30M 3G1,5 S17+P40            NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 30 m

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anschluss 1 - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

8015450167205

Artikelnummer

FME92960

Herstellernummer

92960

Hersteller

FME

Länge:

30 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Anschluss 1:

sonstige

Ader-Zahl:

3

Anschluss 2:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Kabeleinführung Anschluss 1:

gerade

Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 1:

sonstige

Nennstrom:

16 A

Kabeleinführung Anschluss 2:

gerade

Temperaturbeständigkeit:

5...70 °C

Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 2:

sonstige

Mit Schutzleiter:

ja

Steckverbindersystem systemgebunden:

nein

Nennspannung:

200...250 V

Spiralleitung:

nein

Mit Schnurschalter:

nein

Frequenz:

50...60 Hz

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

7.8 mm

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Prolunga lineare\ncavo 30 m. 3G1,5 H05VV-F\nspina italiana 2P+T 16A\npresa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A, colore nero