FANTON SPA - FME84057 BASE LEGNO OVALE DOPPIA 176X98MM BIANCO - 84057
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelschutzplatte
Geeignet für Einbaudose - nein
Geeignet für Zentraldose - ja
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Packung
3 ST
EAN
8015450163634
Artikelnummer
FME84057
Herstellernummer
84057
Hersteller
FME
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelschutzplatte
Geeignet für Einbaudose:
nein
Geeignet für Zentraldose:
ja
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Base ovale doppia in legno 176x98 mm.\nper accessori ceramica Ø 70 e 80 mm., colore bianco


