Startseite

FANTON SPA - FME84054 BASE IN LEGNO 140MM 3FORI+TAPPI BIANCO - 84054

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME84054 BASE IN LEGNO  140MM 3FORI+TAPPI BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputz-Rahmen

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - vertikal

  • Werkstoff - Holz

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450163245

Artikelnummer

FME84054

Herstellernummer

84054

Hersteller

FME

Zusammenstellung:

Aufputz-Rahmen

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoff:

Holz

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

nein

Form:

rund

Oberflächenschutz:

lackiert

Mit Abdeckrahmen:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Schutzart (IP):

IP20

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

ja

Kanalübergreifende Montage:

nein

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Schlagfest:

ja

Gerätebreite:

140 mm

Gerätehöhe:

140 mm

Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:

nein

Tischgerät:

nein

Mit Installationsrohreingang:

ja

Anzahl der Einführungen:

3

Einführung von hinten:

nein

Breite:

140 mm

Anzahl der Erdungsklemmen:

0

Höhe:

140 mm

Durchmesser:

140 mm

Tiefe:

32 mm

Base in legno Ø 140 mm. con 3 fori e 3 tappi\nper accessori ceramica Ø 80 mm. linea rame e zincata, colore bianco