Startseite

FANTON SPA - FME47430 MULT.1,5M 3G1 S17 6P40+I BI - 47430

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Ein-/Ausschalter - ja

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 6

  • Überspannungsschutz - nein

  • Anzahl der Anschlüsse USB - 0

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 12 ST

EAN

8015450157503

Artikelnummer

FME47430

Herstellernummer

47430

Hersteller

FME

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

6

Überspannungsschutz:

nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuseform:

rechteckig

Anzahl der Euro-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:

0

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

FI-Schalter:

nein

Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:

0

Schlagfestigkeit:

IK09

Halogenfrei:

nein

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

6

Mit Deckel:

nein

Aderquerschnitt:

1 mm²

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

6

Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift):

0

Netzentstörfilter:

nein

Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):

6

Anzahl der Steckdosen Französische Norm (Typ E):

0

Nennstrom:

16 A

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Länge der Zuleitung:

1.5 m

Anzahl der Steckdosen Type NEMA:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Ausführung der Oberfläche:

matt

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

6

Transparent:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Art des Netzanschlusses:

Italienischer Typ P17

Anzahl der Steckdosen CEE 7/1 (ohne Schutzkontakt):

0

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):

0

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

6

Überstromschutz:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

ja

Winkel verdrehter Zentraleinsatz:

45°

Mit Feinsicherung:

nein

Einsatztemperatur:

-5...35 °C

Max. Anschlussleistung:

3680 W

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Ausführung des Steckers:

abgewinkelt

Direkt steckbar (ohne Leitung):

ja

Multipresa OMEGA\n6 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A\ncavo 1,5 m. 3G1 H05VV-F\nspina a squadra italiana 2P+T 16A\n+ interruttore bipolare luminoso, colore bianco