Startseite

FANTON SPA - FME28132-55 QUADRO IP55 600X450X713 12U P/CIECA GR - 28132-55

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME28132-55 QUADRO IP55 600X450X713 12U P/CIECA   GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - vorne

  • Ausführung der Profilschiene - L-förmig

  • Anzahl der Türen - 1

  • Ausführung - mit Festrahmen

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 12

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450184066

Artikelnummer

FME28132-55

Herstellernummer

28132-55

Hersteller

FME

Montage-Ebene:

vorne

Ausführung der Profilschiene:

L-förmig

Anzahl der Türen:

1

Ausführung:

mit Festrahmen

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

12

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Art der Lüftung:

passiv

Tiefe:

450 mm

Höhe:

713 mm

Breite:

600 mm

Mit Fronttür:

ja

Max. Belastbarkeit:

60 kg

Mit Dachblech:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Zerlegbar:

ja

Mit Erdung:

ja

Farbe:

grau

Mit Seitenwänden:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

3

Quadro da parete Rack 19" IP55 12 unità\ndimensioni 600x450x713 mm. (LxPxA)\nporta anteriore cieca, colore grigio