Startseite

FANTON SPA - FME24004 CASS.OTTICO 19 24P SC VUOTO GR - 24004

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME24004 CASS.OTTICO 19  24P SC VUOTO          GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - sonstige

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24

  • APC-Ausführung - nein

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Anzahl Moduleinsätze - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450240045

Artikelnummer

FME24004

Herstellernummer

24004

Hersteller

FME

Faserart:

sonstige

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

24

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

grau

Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:

0

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

0

Steckverbindertyp außen:

SC

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Mit Pigtails:

nein

Steckverbindertyp innen:

SC

Mit Gehäuse:

nein

Mit Frontplatte:

nein

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Höhe:

44 mm

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

250 mm

Cassetto ottico SC Rack 19" vuoto\ncompleto di 24 tappi copriforo, colore grigio