FANTINI COSMI SPA - FANS83 SENSORE PER MONOSSIDO DI CARBONIO PER CE - S83

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Farbe - weiß
Erfasst explosives Gas - ja
Erfasst erstickendes Gas - ja
Erfasst brennbares Gas - ja
Packung
1 ST
EAN
8025863036425
Artikelnummer
FANS83
Herstellernummer
S83
Hersteller
FAN
Montageart:
Aufbau
Farbe:
weiß
Erfasst explosives Gas:
ja
Erfasst erstickendes Gas:
ja
Erfasst brennbares Gas:
ja
Erfasst giftiges Gas:
ja
Breite:
66 mm
Höhe/Tiefe:
90 mm
Sonde di rivelazione di gas combustibile S83 per monossido di carbonio da utilizzare con i rivelatori elettronici P81 e P82. •Alimentazione dalla centrale P81 o P82. •Assorbimento 40mA (200mA). •3 morsetti da 2.5 mm² per sonda: C (-12...24V); S (+4...20mA); A (+12...24V). •Rispondenti alle norme Direttive/Norme EMC 89/336/CEE, Norma EN 50270 •Fissaggio a parete mediante viti e tasselli in plastica. •Il corretto posizionamento delle sonde è fondamentale per il regolare funzionamento del sistema. A tale scopo le sonde devono essere installate: -in zone sempre interessate da una circolazione naturale di aria; -in zone non soggette a polveri e sporcizie che potrebbero intasare e rendere inefficace il sensore; -mai in prossimità di getti d'acqua, griglie di aspirazione, finestre, aperture, etc.; -ad una distanza adeguata dagli utilizzatori a gas onde evitare interventi inopportuni del sistema dovuti ad eventuali perdite funzionali. •Va posizionato a circa 1,5 m dal pavimento. •Nel caso di nuovi impianti, le sonde devono essere installate il più tardi possibile in modo che le attività tipiche di cantiere (in particolare saldature, verniciature, sigillature, etc.) non possano danneggiare i rivelatori stessi (in particolare il loro elemento sensibile). •Taratura: 200ppm di CO. •Contenitore in materiale plastico autoestinguente. •Dimensioni 66x90x45 mm (secondo il modello). •Peso 65 gr. •Protezione IP44. •Temperatura ambiente 0 ÷ 50 °C (-20 ÷50°C). •Umidità ambiente ±90% U.R. senza condensa.



