Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANS81 SENSORE GAS METANO PER CENTRALINE P81-P8 - S81

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Farbe - weiß

  • Erfasst explosives Gas - ja

  • Erfasst erstickendes Gas - ja

  • Erfasst brennbares Gas - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025863036401

Artikelnummer

FANS81

Herstellernummer

S81

Hersteller

FAN

Montageart:

Aufbau

Farbe:

weiß

Erfasst explosives Gas:

ja

Erfasst erstickendes Gas:

ja

Erfasst brennbares Gas:

ja

Erfasst giftiges Gas:

ja

Breite:

66 mm

Höhe/Tiefe:

90 mm

Sonde di rivelazione di gas combustibile S81 per gas metano e di città da utilizzare con i rivelatori elettronici P81 e P82. •Alimentazione dalla centrale P81 o P82. •Assorbimento 40mA (200mA). •3 morsetti da 2.5 mm² per sonda: C (-12...24V); S (+4...20mA); A (+12...24V). •Rispondenti alle norme Direttive/Norme EMC 89/336/CEE, Norma EN 50270 •Fissaggio a parete mediante viti e tasselli in plastica. •Il corretto posizionamento delle sonde è fondamentale per il regolare funzionamento del sistema. A tale scopo le sonde devono essere installate: -in zone sempre interessate da una circolazione naturale di aria; -in zone non soggette a polveri e sporcizie che potrebbero intasare e rendere inefficace il sensore; -mai in prossimità di getti d'acqua, griglie di aspirazione, finestre, aperture, etc.; -ad una distanza adeguata dagli utilizzatori a gas onde evitare interventi inopportuni del sistema dovuti ad eventuali perdite funzionali. •Va posizionamento in alto, a circa 20-30 cm dal soffitto. •Nel caso di nuovi impianti, le sonde devono essere installate il più tardi possibile in modo che le attività tipiche di cantiere (in particolare saldature, verniciature, sigillature, etc.) non possano danneggiare i rivelatori stessi (in particolare il loro elemento sensibile). •Taratura: 10% LIE di Metano. •Contenitore in materiale plastico autoestinguente. •Dimensioni 66x90x45 mm (secondo il modello). •Peso 65 gr. •Protezione IP44. •Temperatura ambiente 0 ÷ 50 °C (-20 ÷50°C). •Umidità ambiente ±90% U.R. senza condensa.