Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANPKD2220NA KIT : RILEVATORE GAS GPL P22 + ELETTROV. - PKD2220NA

KopierenKopieren
FANTINI COSMI SPA - FANPKD2220NA KIT : RILEVATORE GAS GPL P22 + ELETTROV.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - optisch/akustisch

  • Farbe - weiß

  • Erfasst explosives Gas - ja

  • Erfasst erstickendes Gas - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025863038122

Artikelnummer

FANPKD2220NA

Herstellernummer

PKD2220NA

Hersteller

FAN

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

optisch/akustisch

Farbe:

weiß

Erfasst explosives Gas:

ja

Erfasst erstickendes Gas:

nein

Erfasst brennbares Gas:

ja

Erfasst giftiges Gas:

nein

Breite:

138 mm

Höhe/Tiefe:

86 mm

Kit composto da un rivelatore di gas metano P21 ed una elettrovalvola a riarmo manuale normalmente aperta (NO) con attacco da 3/4"