FANTINI COSMI SPA - FANP12 RILEVATORE GAS GPL - P12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - optisch/akustisch
Farbe - weiß
Erfasst explosives Gas - ja
Erfasst erstickendes Gas - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8025863036531
Artikelnummer
FANP12
Herstellernummer
P12
Hersteller
FAN
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
optisch/akustisch
Farbe:
weiß
Erfasst explosives Gas:
ja
Erfasst erstickendes Gas:
nein
Erfasst brennbares Gas:
ja
Erfasst giftiges Gas:
nein
Breite:
138 mm
Höhe/Tiefe:
86 mm
•Tensione di alimentazione 230Vca 50Hz. •Consumo 4 VA. •Uscita tramite relé elettromagnetico. •Portata contatti: 6(2)A - 250Vca. •Potenza massima dell'elettrovalvola comandabile 450VA. •Rispondenti alle norme EN 50194, EN 60730-1. •SICURGAS è un dispositivo che mediante una sensibilissima sonda rivela la presenza di concentrazioni pericolose di gas METANO e GPL. •Sicurgas è completo di due allarmi interni: uno luminoso ed uno acustico. •Sicurgas interviene quando la concentrazione di gas è molto al di sotto del limite inferiore di esplosività (L.I.E.), accendendo immediatamente la spia rossa. •Se l'allarme persiste interviene anche una segnalazione acustica che avvisa del pericolo; contemporaneamente Sicurgas fa intervenire un relé per il comando di una valvola di intercettazione del gas.



