Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANOCVP1 CENTRALINA VENTO PIOGGIA - OCVP1

KopierenKopieren
FANTINI COSMI SPA - FANOCVP1 CENTRALINA VENTO PIOGGIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Regensensor - ja

  • Montageart - Aufputz

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Geeignet für Windsensor - ja

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

8025863031123

Artikelnummer

FANOCVP1

Herstellernummer

OCVP1

Hersteller

FAN

Geeignet für Regensensor:

ja

Montageart:

Aufputz

Zusammenstellung:

sonstige

Geeignet für Windsensor:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50...50 Hz

La centrale OCVP1 è in grado di comandare un motore o un gruppo di motori (con l'ausilio delle apposite centraline), in funzione del vento o della pioggia presenti.Il comando avviene per mezzo di un commutatore da collegare alla centrale. •Alimentazione 230Vac 50Hz •Portata massima Relè 250Vac 4A con cosj 0.4 •La centrale OCVP1 è compatibile con: Un motore Cod. OT-- •Modulo aggiuntivo per un motore Cod. OMC1 •Modulo di comando per 2 motori Cod. OMC2 •Modulo di comando per 3 motori Cod. OMC3 •Modulo di comando per 4 motori Cod. OMC4 • Rispondenza alle norme: EN60335-1, EN60335-2, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 •La centrale OCVP1 può essere posizionata in ambienti civili coper ti o non coper ti secondo le norme vigenti per i dispositivi di commutazione a 230V con grado di protezione Ip55.•Non superare i 50 mt tra centrale ed anemometro, e i 20 mt tra centrale e sensore pioggia.•Posizionare l'anemometro in posizione ottimale per ricevere il vento, ed il più vicino possibile alla tenda da proteggere. Posizionare il sensore pioggia in posizione ottimale affinché possa ricevere la pioggia.•Contenitore materiale ABS•Colore contenitore grigio •Dimensioni 120x80x50 •Fusibile ripristinabile a protezione della scheda