Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANCH150RF CRONOTERM. HIGH TECH RADIOFREQUENZA - CH150RF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Farbe - sonstige

  • Max. Spannung der Kontakte - 3 V

  • Max. Kontaktbelastung - 5 A

  • Ausführung Uhr - digital

Packung

  • 1 ST

EAN

8025863029571

Artikelnummer

FANCH150RF

Herstellernummer

CH150RF

Hersteller

FAN

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Farbe:

sonstige

Max. Spannung der Kontakte:

3 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Ausführung Uhr:

digital

Cronotermostato elettronico a microprocessore, con programmazione settimanale per il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento. Il "sistema radio"prevede un cronotermostato CH150RF più un attuatore ricevente per la termoregolazione e unattuatore per la umidoregolazione (facoltativo). Portata contatti 5(3)A 250V~. Contatto in commutazione libero da tensione. Alimentazione con 2 stilo tipo AA da 1,5V alcaline, con durata delle pile superiore. Indicazione di carica insufficiente delle pile.