Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANCH150R CRONO HIGH TECH RELE REMOTO - CH150R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V

  • Farbe - sonstige

  • Max. Spannung der Kontakte - 230 V

  • Max. Kontaktbelastung - 5 A

  • Ausführung Uhr - digital

Packung

  • 1 ST

EAN

8025863031215

Artikelnummer

FANCH150R

Herstellernummer

CH150R

Hersteller

FAN

Art der Spannungsversorgung:

230 V

Farbe:

sonstige

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Ausführung Uhr:

digital

Cronotermostato elettronico a microprocessore, con programmazione settimanale per il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento. Portata contatti: 5(3)A 250V~. Contatto in commutazione libero da tensione. Alimentazione con 2 stilo tipo AA da 1,5V alcaline, con durata delle pile superiore a 1 anno. Indicazione di carica insufficiente delle pile. Alimentazione da attuatore remoto tramite 2 fili. Sistema per il mantenimento dell'ora impostata tramite 2 batterie AA 1,5V (facoltativo). Lunghezza collegamenti max 50 mt