Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANCH150-16 CRONOTERM. HIGH TECH COLLEG. TELECONT. R - CH150-16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Farbe - sonstige

  • Max. Spannung der Kontakte - 3 V

  • Max. Kontaktbelastung - 16 A

  • Ausführung Uhr - digital

Packung

  • 1 ST

EAN

8025863029540

Artikelnummer

FANCH150-16

Herstellernummer

CH150-16

Hersteller

FAN

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Farbe:

sonstige

Max. Spannung der Kontakte:

3 V

Max. Kontaktbelastung:

16 A

Ausführung Uhr:

digital

Cronotermostato elettronico a microprocessore, con programmazione settimanale per il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento. Portata contatti: 16(4)A 250V~. Contatto in commutazione libero da tensione. Alimentazione con 2 stilo tipo AAda 1,5V alcaline, con durata delle pile superiore a 1 anno. Indicazione di carica insufficiente delle pile. Montaggio a muro interassi di fissaggio su scatole tonde 502-503. Collegamento all'utilizzatore con 2 fili. Montare il cronotermostato a 1,5 metridi altezza dal pavimento, lontano da cucine, fonti di calore, finestre e porte. Il cronotermostato dispone di: 3 rotelle laterali per il settaggio immediato delle temperature. 1 tasto commutatore ESTATE-INVERNO. 5 tasti frontali per accedere direttamenteai modi di funzionamento modificabili tramite la pressione del tasto corrispondente. 1 tasto per accedere al menù di programmazione.