FANTINI COSMI SPA - FANCH143A CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE DA INCASSO 2 - CH143A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Max. Spannung der Kontakte - 230 V
Max. Kontaktbelastung - 5 A
Ausführung Uhr - digital
Packung
1 ST
EAN
8025863048640
Artikelnummer
FANCH143A
Herstellernummer
CH143A
Hersteller
FAN
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Ausführung Uhr:
digital
Cronotermostato elettronico a microprocessore, con programmazione settimanale per il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento. Il kit comprende: 3 cover colorate bianco, silver, antracite; 3 cover speciali per Bticino Axolute, Ave Sistema 44, Eikon Evo e Arkè bianco, silver, antracite; 3 coppie di adattatori colorati bianco, silver, antracite; 1 coppia di adattatori per BTicino Matix bianco; 3 telai per offrire compatibilità con le più diffuse placche.



