FANTINI COSMI SPA - FANCH123 TERMOSTATO DA INCASSO 230V RETROILLUMINA - CH123

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Schutzart (IP) - IP20
Max. Spannung der Kontakte - 230 V
Breite - 68 mm
Höhe - 52.2 mm
Packung
1 ST
EAN
8025863049296
Artikelnummer
FANCH123
Herstellernummer
CH123
Hersteller
FAN
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Breite:
68 mm
Höhe:
52.2 mm
Tiefe:
58 mm
Termostato elettronico da incasso a microprocessore, per il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento. Il kit comprende: 3 cover colorate bianco, silver, antracite; 3 cover speciali per Bticino Axolute, Ave Sistema 44, Eikon Evo e Arkè bianco, silver, antracite; 3 coppie di adattatori colorati bianco, silver, antracite; 1 coppia di adattatori per BTicino Matix bianco; 3 telai per offrire compatibilità con le più diffuse placche. Il termostato dispone di 4 tasti frontali per accedere direttamente ai modi di funzionamento modificabili tramite la pressione del tasto corrispondente. 3 modi di funzionamento: COMFORT; ECONOMY; OFF utilizzabile come modo di funzionamento “antigelo” oppure per spegnere totalmente l’impianto (OFF). 3 temperature impostabili: COMFORT: gestisce l’impianto sulla temperatura di comfort impostabile da 2°C a 40°C; ECONOMY: gestisce l’impianto sulla temperatura di risparmio impostabile da 2°C a 40°C; OFF: temperatura impostabile in modo “regolazione” da 0 a 7°C per garantire la funzione antigelo. Gestione ESTATE-INVERNO. Il termostato ha la possibilità di collegare una sonda limite per la temperatura di minima T/min e temperatura di massima T/max.



