Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANCH120-230V TERMOSTATO TOUCH-SCREEN A RETE - CH120-230V

KopierenKopieren
FANTINI COSMI SPA - FANCH120-230V TERMOSTATO TOUCH-SCREEN A RETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025863053613

Artikelnummer

FANCH120-230V

Herstellernummer

CH120-230V

Hersteller

FAN

Termostato ambiente elettronico touchscreen a 230V-50Hz, con display LCD positivo e retroilluminazione bianca, per il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento.• Temperatura massima ambiente 50°C.• Grado di protezione IP40• Grado dipolluzione 2.• Dimensioni 127 x 82 x 24 mm.