FANTINI COSMI SPA - FANCH116 TERMOSTATO AMBIENTE DIGITALE SILVER 3 TE - CH116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Farbe - Silber
Schutzart (IP) - IP20
Max. Spannung der Kontakte - 3 V
Breite - 135 mm
Packung
1 ST
EAN
8025863031987
Artikelnummer
FANCH116
Herstellernummer
CH116
Hersteller
FAN
Montageart:
Aufputz
Farbe:
Silber
Schutzart (IP):
IP20
Max. Spannung der Kontakte:
3 V
Breite:
135 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
21 mm
Termostato elettronico a microprocessore, per il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento. Alimentazione con 2 batterie AA da 1,5V alcaline lunga durata. Microdisconnesione 1B. Contatto in commutazione libero da tensione. Conforme norme EN 60730-2-9. Ampio display con icone grafiche abbinate ai tasti frontali per la scelta del modo di funzionamento. Scelta della visualizzazione della temperatura in Celsius o Fahrenheit. Durata delle pile superiore a 4 anni. Indicazione di carica insufficiente delle pile. Temperatura massima ambiente 45°C. Dimensioni 135 x 83 x 21mm.



