Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANC68 CRONOTERM. GIORN. CON MANOPOLE - C68

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Farbe - sonstige

  • Uhrentyp - Tagesuhr

  • Max. Spannung der Kontakte - 3 V

  • Max. Kontaktbelastung - 5 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8025863035046

Artikelnummer

FANC68

Herstellernummer

C68

Hersteller

FAN

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Farbe:

sonstige

Uhrentyp:

Tagesuhr

Max. Spannung der Kontakte:

3 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Ausführung Uhr:

digital

Cronotermostato elettronico a microprocessore, con programmazione giornaliera per il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento. Portata contatti 5(3)A 250V~.Microdisconnessione (1BU).Contatto in commutazione libero da tensione.Alimentazione con 2 pile a stilo tipo AA da 1,5V alcaline lunga durata senza connessioni alla linea elettrica.Intellitherm C68 viene fornito con uno zoccolo adatto per il montaggio su scatole da incasso a 3 moduli, tonde o per montaggio a parete, la sporgenza dell'apparecchio è minima e l'ambientazione ancora più facilitata.Collegamento all'utilizzatore con 2 fili.Montare il cronotermostato a 1,5 metri di altezza dal pavimento, lontano da cucine, finestre, porte e fonti di calore in generale.Due pulsanti colorati, uno rosso e l'altro blu per la regolazione delle temperature di COMFORT e di ECONOMY.Un cursore per la scelta del modo di funzionamento: A1, A2, COMFORT, ECONOMY, ANTIGELO.Un cursore per la scelta del tipo di funzionamento: ESTATE-INVERNO, con lo stesso cursore si può accedere alla programmazione.Due tasti per la regolazione dell'ora in corso.Tre tasti per la scelta del periodo di COMFORT, di ECONOMY e ANTIGELO.Un tasto di RESET per ripristinare il programma preimpostato.Un dip switch per selezionare il modo ANTIGELO 5°C oppure SPENTO (ON a 0°C).Possibilità di visualizzazione dei dati statistici dell'impianto: ore di funzionamento del giorno precedente e dall'inizio del funzionamento dell'apparecchio, temperatura minima e massima del giorno precedente e l'ora in cui viene misurata.