Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANC61 TERMOSTATO ELETTR. X FAN COIL 3V MAN. - C61

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025863035442

Artikelnummer

FANC61

Herstellernummer

C61

Hersteller

FAN

Termostato ambiente elettronico a 3 velocità, adatto per impianti di riscaldamento e condizionamento, sia per abitazioni che per uffici. •Alimentazione 230V-50Hz •Consumo 1VA. •Microdisconnessione (1B). •Conforme alle norme CEI EN 60730-2-9. • Montaggioa parete.•Elemento sensibile con sensore a semiconduttore.•Il basso differenziale rende il termostato molto sensibile e adatto a una regolazione precisa della temperatura ambiente •Commutatore ESTATE - INVERNO - OFF per il comando di impianti di riscaldamento o di condizionamento. •Commutatore manuale per la scelta di una delle tre velocità del ventilconvettore (FAN-COIL).•Doppio isolamento.•Peso unitario 0,17 Kg