FANTINI COSMI SPA - FANC57 CRONOTERM. SETTIM. SUPERSOTTILE - C57

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Uhrentyp - Wochenuhr
Max. Spannung der Kontakte - 3 V
Max. Kontaktbelastung - 5 A
Ausführung Uhr - digital
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8025863033332
Artikelnummer
FANC57
Herstellernummer
C57
Hersteller
FAN
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Uhrentyp:
Wochenuhr
Max. Spannung der Kontakte:
3 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Ausführung Uhr:
digital
Cronotermostato elettronico a microprocessore, con programmazione settimanale per il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento. Portata contatti 5(3)A 250V~.Microdisconnessione (1BU).Contatto in commutazione libero da tensione.Alimentazione con 2 pile a stilo tipo AA da 1,5V alcaline lunga durata senza connessioni alla linea elettrica.E' fornito con uno zoccolo adatto per il montaggio su scatole da incasso a 3 moduli o a parete.Collegamento all'utilizzatore con 2 fili.Montare il cronotermostato a 1,5 metri di altezza dal pavimento, lontano da cucine, finestre, porte e fonti di calore in generale.Due pulsanti colorati, uno rosso e l'altro blu per la regolazione delle temperature di COMFORT e di ECONOMY.Un cursore per la scelta del modo di funzionamento: AUTO, COMFORT, ECONOMY, ANTIGELO.Un cursore per la scelta del tipo di funzionamento: ESTATE-INVERNO, con lo stesso cursore si può accedere alla programmazione.Due tasti per la regolazione dell'ora in corso.Tre tasti per la scelta del periodo di COMFORT, di ECONOMY e ANTIGELO.Un tasto per copiare la programmazione al giorno successivo.Un tasto per passare al giorno successivo senza copiare la programmazione.Un tasto di RESET per ripristinare il programma preimpostato.Un dip switch per selezionare il modo ANTIGELO 5°C oppure SPENTO (ON a 0°C)




