Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANC48C TERMOSTATO ELETTRONICO DA INCASSO SILVER - C48C

KopierenKopieren
FANTINI COSMI SPA - FANC48C TERMOSTATO ELETTRONICO DA INCASSO SILVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Silber

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Max. Spannung der Kontakte - 4.5 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8025863033080

Artikelnummer

FANC48C

Herstellernummer

C48C

Hersteller

FAN

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Silber

Schutzart (IP):

IP20

Max. Spannung der Kontakte:

4.5 V

Termostato ambiente elettronico da incasso per la regolazione della temperatura in impianti di riscaldamento e condizionamento, civili e industriali. •Alimentazione con 3 pile microstilo tipo AAA da 1,5V alcaline lunga durata senza connessioni alla linea elettrica. •Microdisconnessione (1B). •Durata delle pile di 4 anni circa •Conforme alle norme CEI EN 60730-2-9. •Montaggio da incasso in scatole a 3 moduli tipo 503 mediante 2 viti (a corredo). •Collegamento all'utilizzatore con 2 fili. •Nessuna modifica all'impianto esistente •Commutatore Estate-Inverno •Manopola di regolazione di grande diametro e ampia scala.•Doppio isolamento.•Tasto di prova per verificare la carica delle pile. •Le pile sono estraibili dal frontale del termostato •Peso unitario 0,13 Kg