FANTINI COSMI SPA - FANC47EHB TERMOSTATO ELETTRONICO DA INCASSO BIANCO - C47EHB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Max. Spannung der Kontakte - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8025863028147
Artikelnummer
FANC47EHB
Herstellernummer
C47EHB
Hersteller
FAN
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Termostati ambiente elettronici da incasso per la regolazione della temperatura in impianti di riscaldamento e condizionamento, civili e industriali.• Alimentazione 230V-50Hz •Microdisconnessione (1B).•Contatto in commutazione libero da tensione.•Conforme alle norme CEI EN 60730-2-9.•Montaggio da incasso in scatole a 3 moduli tipo 503 mediante 2 viti (a corredo).•Collegamento all'utilizzatore e all'alimentazione tramite due morsettiere bipolari a vite per cavi da 2,5mm2 •Due esecuzioni, una base, ed una con commutatore Estate-Inverno per impianti di riscaldamento e condizionamento •Led di segnalazione sullo stato dell'impianto •Doppio isolamento.•Manopola di regolazione di grande diametro e ampia scala.•Peso unitario 0,13 Kg


