Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANC31 CRONOTERMOSTATO INTELLITHERM SETTIMANALE - C31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Farbe - sonstige

  • Uhrentyp - Wochenuhr

  • Max. Spannung der Kontakte - 4.5 V

  • Max. Kontaktbelastung - 5 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8025863028222

Artikelnummer

FANC31

Herstellernummer

C31

Hersteller

FAN

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Farbe:

sonstige

Uhrentyp:

Wochenuhr

Max. Spannung der Kontakte:

4.5 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Ausführung Uhr:

digital

Cronotermostato elettronico a microprocessore, con programmazione settimanale per il comando di impianti di riscaldamento. Portata contatti 5(3)A 250V~. Software classe A. Microdisconnessione (1BU).Contatto in commutazione libero da tensione.Alimentazione con 3 pile a stilo tipo AA da 1,5V alcaline lunga durata senza connessioni alla linea elettrica.Intellitherm C31 viene fornito con uno zoccolo adatto per il montaggio a muro, interassi di fissaggio su scatole tonde 5 moduli (503). Collegamento all'utilizzatore con 2 fili. Montare il cronotermostato a 1,5 metri di altezza dal pavimento, lontano da cucine, fonti di calore, finestre e por te. * Un cursore per la scelta della temperatura, del giorno e degli orari di intervento giornalieri.* Un cursore per copiare la programmazione al giorno successivo e per passare al giorno successivo senza copiare la programmazione.* Un cursore per la scelta dell-ora in corso e del valore di temperatur * Un cursore laterale per la scelta del modo di funzionamento: AUTOMATICO, COMFORT, ECONOMY, ANTIGELO. * Temperatura ambiente* Ora in corso * Giorno in corso