Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANAP9324 KALIMAX 25 A - SO - AP9324

KopierenKopieren
FANTINI COSMI SPA - FANAP9324 KALIMAX 25 A - SO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024800510073

Artikelnummer

FANAP9324

Herstellernummer

AP9324

Hersteller

FAN

Asciugamani elettrici con funzionamento a fotocellula, funzionali e robusti, garantiscono una lunga durata nel tempo. Grazie all'elevata potenza del motore, assicurano una temperatura costante dell'aria calda e un'asciugatura completa delle mani in soli 35 secondi. Eleganti e moderni, si inseriscono perfettamente in qualsiasi tipo di ambiente, soddisfando anche le richieste più "esigenti".