FANTINI COSMI SPA - FANAP6576 CH 7000 TURBO - AP6576

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Farbe - weiß
Breite - 580 mm
Höhe - 377 mm
Position Bedienpanel - vorne
Packung
1 ST
EAN
8024800500159
Artikelnummer
FANAP6576
Herstellernummer
AP6576
Hersteller
FAN
Montageart:
sonstige
Farbe:
weiß
Breite:
580 mm
Höhe:
377 mm
Position Bedienpanel:
vorne
Mit Zeitschaltuhr:
nein
Tiefe:
105 mm
Gewicht:
3.2 kg
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Termoventilatore da parete e da terra. Prodotto dal design innovativo, nell’ambito della famiglia dei termoventilatori di calore spicca per la linea affusolata ed estremamente compatta. Dotato di termostato regolabile che permette di prestabilire la temperatura del locale al livello desiderato. La funzione Turbo, un potente ventilatore centrifugo con grandi caratteristiche di silenziosità, permette la diffusione del calore nell’ambiente in maniera rapida ed efficace. Inoltre, i tre livelli di potenza permettono di gestire il risparmio energetico in modo ottimale, senza rinunciare a prestazioni e ad un livello di comfort elevati.


