Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANAP6538 TEPORELLA - AP6538

KopierenKopieren
FANTINI COSMI SPA - FANAP6538 TEPORELLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Heizleistung - 2000...2000 kW

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Leistungsaufnahme - 2 kW

  • Mit Rädern - ja

  • Mit Überhitzungsschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8024800500098

Artikelnummer

FANAP6538

Herstellernummer

AP6538

Hersteller

FAN

Heizleistung:

2000...2000 kW

Anschlussspannung:

230 V

Leistungsaufnahme:

2 kW

Mit Rädern:

ja

Mit Überhitzungsschutz:

ja

Il termoventilatore verticale TEPORELLA con la sua linea essenziale ed elegante si inserisce perfettamente in qualsiasi ambiente. La silenziosità di funzionamento, le prestazioni e la semplicità d’uso rendono questo prodotto indispensabile per migliorareil proprio comfort quotidiano. • Per interni • Struttura esterna in materiale plastico antiurto e termoresistente. • Girante elicoidale a 3 pale, in alluminio stampato e verniciato. • Comoda maniglia per lo spostamento. • Resistenza di tipo lineare con filamento a spillo. • Limitatore termico di sicurezza contro le sovratemperature. • Dispositivo di sicurezza per l’interruzione del funzionamento in caso di ribaltamento. • Interruttore rotativo a manopola per il comando delle funzioni: OFF – VENTILAZIONE ESTIVA – 1000W – 2000W. • Termostato ambiente rotativo a manopola per l’impostazione della temperatura desiderata. • Led di segnalazione funzionamento. • Fornito con cavo di alimentazione mt. 1,6 e spina di tipo SCHUKO.