Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANAP6457 KALOREASY - AP6457

KopierenKopieren
FANTINI COSMI SPA - FANAP6457 KALOREASY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wandstrahler

  • Spannung - 230...230 V

  • Anzahl der Heizstufen - 3

  • Schutzart (IP) - IPX4

  • Max. Heizleistung - 2000 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8024800900423

Artikelnummer

FANAP6457

Herstellernummer

AP6457

Hersteller

FAN

Ausführung:

Wandstrahler

Spannung:

230...230 V

Anzahl der Heizstufen:

3

Schutzart (IP):

IPX4

Max. Heizleistung:

2000 W

Min. Heizleistung:

650 W

Breite:

505 mm

Höhe:

360 mm

Tiefe:

170 mm

Leistungsstufe AUS:

ja

KALOREASY RISCALDATORE A INFRAROSSI