FANTINI COSMI SPA - FANAP4598 AVP 450 MF - AP4598

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 230 V
Volumenstrom - 5150 m³/h
Netzfrequenz - 50 Hz
Ausführung - Entlüftung
Schutzart (IP) - IP41
Packung
1 ST
EAN
8024800700078
Artikelnummer
FANAP4598
Herstellernummer
AP4598
Hersteller
FAN
Bemessungsspannung:
230 V
Volumenstrom:
5150 m³/h
Netzfrequenz:
50 Hz
Ausführung:
Entlüftung
Schutzart (IP):
IP41
Mediumtemperatur:
40...40 °C
Nennweite:
460 mm
•Struttura portante in materiale plastico ad alta densità strutturale, stabilizzato ai raggi UV e particolarmente resistente all’azione corrosiva degli agenti atmosferici. •Girante, con mozzo in acciaio zincato e pale realizzate in alluminio, equilibrata staticamente e dinamicamente •Motore di tipo chiuso, raffreddato direttamente dal flusso d’aria, fissato su griglia antinfortunistica provvista di supporti antivibranti. •Funzionamento per servizio continuo con temperatura ambiente max 40°C.



