Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANAP3100 ASPIRANTE - AP3100

KopierenKopieren
FANTINI COSMI SPA - FANAP3100 ASPIRANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 100 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8024800125833

Artikelnummer

FANAP3100

Herstellernummer

AP3100

Hersteller

FAN

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

100 m³/h

Bemessungsspannung:

230 V

Nennweite:

100 mm

Schutzart (IP):

IPX4

Zusammenstellung:

mit einstellbarem Verzögerungsschalter

Richtung:

Be- und Entlüftung

Gli aspiratori della serie Aspirante, dal design moderno ed inconfondibile, trovano facile inserimento in qualsiasi tipologia di ambiente civile e commerciale dove si necessita di buone prestazioni di portata e pressione. Sono adatti per la ventilazionein modo intermittente o continuo di piccoli e medi locali come bagni, cucine, lavanderie, uffici. Adatti all’installazione sia per espulsione diretta all’esterno che per espulsione in condotto. Con l’utilizzo di Aspirkit Vetro (fornito a parte) è possibile l’installazione a vetro di tutta la linea Aspirante. Il ridotto ingombro dell’innesto posteriore rende tutta la serie Aspirante adatta a installazioni in condotti a muro con curva iniziale molto vicina all’imbocco. Realizzati in ABS anti UV e antistatico Motore a induzione Classe Isolamento F protetto con termofusibile Temperatura massima ambiente 45°C Versione Timer regolabile da 45 sec a 20 minuti. Versione con umidostato regolabile dal 40 al 80% - Espulsione diretta all’esterno e/o in canalizzazioni - Boccaglio con sporgenza estremamente ridotta - Installazione a parete, soffitto e vetro con apposito Aspirkit Vetro - Kit adattatore diametri per tubazioni 80-100-120mm incluso